text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kľúč obojstranný krúžkový 2M 8 x 9 mm


Obojstranné očkové kľúče, hlboko zahnuté, metrické. Normy: ISO 1085, ISO 10104 a DIN 838. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. 12-bodový Dynamic Drive profil pre dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysoko kvalitný povrch.

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Model 2M

Čísla materiálu

Položka č. L5030.008.009
EAN 7314151001216
UBB 203120117353
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2M-8-9

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.