text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Insert 16 SPIGOT 10


Nástavec se k momentovému klíči upevňuje pomocí odpruženého zásuvného čepu. Celý sortiment zahrnuje nástavce s přípojkou 16 mm a velikostmi 7 až 27 mm, pro maximální momenty od 6 Nm po 160 Nm. Vhodné pro momentové klíče 74s, 74PS, 75S, 75PS, 76S.

Položka č. 9O503374
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Veľkosť pripojenia 16 mm
Maximálne zaťaženie (Nm) 160
Značka Bahco
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 10
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Veľkosť pripojenia 16 mm
Maximálne zaťaženie (Nm) 160
Značka Bahco
Model 169
Type Nut End Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 9O503374
EAN 7314150419630
UBB 500710972786
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 169-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.