Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6D545098
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
Bahco HSS-R vrták oranžový 2,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6D545098
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer vrtáka (mm)
2.5
Priemer šachty (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Celkový počet nástrojov
2
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Počet vrtákov na oceľ
2
Značka
Bahco
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D545098
EAN
7314150394241
UBB
500702504076
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4415-2.50