text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R vrták Oranžová 6,00


Položka č. 5L314757
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5L314757
EAN 7314150394333
UBB 500702505891
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4415-6.00
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.