text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco HSS-G vrták oranžový 6,50


Položka č. 2E119181
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 101
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Priemer šachty (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. 2E119181
EAN 7314150371969
UBB 500702501007
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4413-6.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.