text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco HSS-G vrták Oranžový 20,00 1P


Položka č. 2P105978
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 20
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 20
Priemer šachty (mm) 20
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. 2P105978
EAN 7314150392230
UBB 500702498626
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4513-20.00-1P
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.