text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G vrták Oranžový 2,50


Položka č. 0J325898
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Priemer (mm) 2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 2.5
Priemer šachty (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Priemer (mm) 2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Celkový počet nástrojov 2
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Počet vrtákov na oceľ 2
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. 0J325898
EAN 7314150371792
UBB 500702498477
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4413-2.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.