Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9P084428
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
Bahco HSS-G vrták Oranžový 2,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9P084428
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Balenie
Kartónová škatuľa)
Priemer šachty (mm)
2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
24
Priemer (mm)
2 - 2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer vrtáka (mm)
2
Balenie
Kartónová škatuľa)
Priemer šachty (mm)
2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
24
Priemer (mm)
2 - 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Celkový počet nástrojov
10
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Počet vrtákov na oceľ
10
Značka
Bahco
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9P084428
EAN
7314150372140
UBB
500702384289
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4513-2.00-10P