text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E vrták Oranžový 15,50 1P


Položka č. 2H017404
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 15.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 169
Priemer vrtáka (mm) 15.5
Priemer šachty (mm) 15.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 2H017404
EAN 7314150373604
UBB 500702488072
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4511-15.50-1P
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.