text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E vrták Oranžový 2,50


Položka č. 8K393215
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Priemer (mm) 2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 2.5
Priemer šachty (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Priemer (mm) 2.5 - 2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Celkový počet nástrojov 2
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Počet vrtákov na oceľ 2
Značka Bahco
HS kód 82075050000
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8K393215
EAN 7314150372782
UBB 500702490037
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4411-2.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.