text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-12-1-0


Vhodný na pilovanie všetkých rovných plôch. Sek "Oberg" sa vyznačuje vysokým úberom a hladkým povrchom pri pilovaní väčšiny materiálov. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s polohrubým jednoduchým sekom so zubami na delenie triesok. Jedna hrana s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý

Položka č. S5304.001.300
Tvar Plochý pilník
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Single-Cut
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Plochý pilník
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 400
Type Oberg Cut Flat File

Čísla materiálu

Položka č. S5304.001.300
EAN 7311518019327
UBB 400135023457
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-106-12-1-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.