text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fréza na rúry 12-76 mm


Řezač trubek, 76 mm Rozsah: 12 až 76 mm (1/2” až 3”) Vhodný na trubky z mědi, hliníku, mosazi, oceli a nerezové oceli Rychlonastavovací systém Řezací kolečko na čepu s kuličkou pro rychlou výměnu Opěrné kolečka s povlakem, aby se zamezilo znečištění trubek Speciálně tvarovaný knoflík pro snížení požadované síly utažení Prodává se v maloobchodním balení

Položka č. 0N038892
Dĺžka (mm) 318
Priemer rúrky (mm) 12 - 76
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 318
Priemer rúrky (mm) 12 - 76
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry Nie
S rýchlym nastavením Áno
Počet rezných kotúčov 0
Teleskopický Nie
Značka Bahco
Type Pipe Cutter

Čísla materiálu

Položka č. 0N038892
EAN 7314150384105
UBB 500710982355
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 402-76
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.