Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Dielenské pilníky
S5306.001.200
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
Plochý pilník Bahco 110 1-110-08-1-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S5306.001.200
Tvar
Plochý pilník
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Plochý pilník
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
1
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
130
HS kód
8203100000
Type
Edges Tapered Flat File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5306.001.200
EAN
7311518019389
UBB
500500943534
UNSPSC
27111900
Číslo materiálu výrobcu
1-110-08-1-0