text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý pilník 110 1-110-04-3-0


S rovnakým využitím ako pilník 100. Avšak často uprednostňovaný vďaka zahrotenému tvaru, ktorý umožňuje jednoduchšie pilovanie v uhloch a rohoch. Tvar: s rovnobežnými plochami, hrany sa smerom k špičke zužujú. Plochy s krížovým sekom, hrany s jednoduchým sekom.   Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5306.003.100
Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 100
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 12
Výška čepele (mm) 3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 100
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 12
Výška čepele (mm) 3
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 27
Type Edges Tapered Flat File

Čísla materiálu

Položka č. S5306.003.100
EAN 7311518044046
UBB 500500941892
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-110-04-3-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.