text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 6M 30 x 32 mm


Obojstranné vidlicové kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 a ISO 3318 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Otvorený koniec s uhlom vychýlenia 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Väčšie a jednosmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava poskytuje vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.  

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Bahco
Model 6M

Čísla materiálu

Položka č. L8015.030.032
EAN 7314151832384
UBB 203120067350
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6M-30-32

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.