text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 1931M 5 mm


Malé obojstranné vidlicové kľúče, metrické. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Uhol vychýlenia 82,5° a 15°. Oba konce kľúča s rovnakým rozmerom. Ideálne pre prácu v obmedzených priestoroch. Pre rádiotelekomunikačnú techniku, elektrotechniku a presnú mechaniku, nastavovanie karburátorov a pod. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu.

Položka č. L5620.050.001
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 80
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 5
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 80
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 5
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 6
Model 1931M
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Položka č. L5620.050.001
EAN 7314151049195
UBB 240120686078
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 1931M-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.