Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
L5030
L5030.006.007
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
Bahco Dvojitý krúžkový kľúč 2M 6 x 7 mm
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
Bahco Nastaviteľný kľúč 8070 155mm
Položka č.:
K0001.000.155
cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
165
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
165
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Bahco
Model
2M
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Obojstranné očkové kľúče, hlboko zahnuté, metrické. Normy: ISO 1085, ISO 10104 a DIN 838. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. 12-bodový Dynamic Drive profil pre dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysoko kvalitný povrch.
Čísla materiálu
Položka č.
L5030.006.007
EAN
7314151001209
UBB
203120117270
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
2M-6-7
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní