text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drift Punch 3658A 3 mm


Povrchová úprava: poniklované, s bezpečnostnou úderovou hlavou. Materiál: vanádová oceľ VANADIUM-EXTRA. S povlakom z plastu. Podľa DIN 6450. S osemhranným driekom.

Položka č. L6375.030.001
Dĺžka (mm) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Áno
Priemer hrotu (mm) 3
Tvar stopky Octagonal
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Áno
Priemer hrotu (mm) 3
Tvar stopky Octagonal
Značka Bahco
Váha kusu (g) 60
Type Cylindrical Drift Punch

Čísla materiálu

Položka č. L6375.030.001
EAN 7314151075309
UBB 203116109828
UNSPSC 27111505
Číslo materiálu výrobcu 3658A-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.