text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Claw Hammer 429 570 gr


With tubular manganese steel shaft.Octagonal neck and round head.Bright polished.Comfortable soft grip handle

Položka č. S5072.000.570
Dizajn Kladivo s pazúrmi
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 345
Materiálová tyč Metal
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 30
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Kladivo s pazúrmi
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 345
Materiálová tyč Metal
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 30
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Hmotnosť hlavy (g) 570
Celková hmotnosť (g) 840
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Iné
S vyťahovačom nechtov Áno
S ochranou tyčiniek Áno
S držiakom nechtov Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 850
HS kód
Model 429
Type Claw Hammer

Popis

With tubular manganese steel shaft.Octagonal neck and round head.Bright polished.Comfortable soft grip handle

Čísla materiálu

Položka č. S5072.000.570
EAN 7311518012410
UBB 400110403559
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 429-20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.