text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Bočné štiepacie kliešte SS402-160


Boční štípací kleště pro stříhání 0,8 mm Cu a Fe drátů Rukojeti s povlakem z PVC Vysoká pevnost a tvrdost Vynikající odolnost vůči korozi Magnetické Materiál: nerezová ocel AISI 420 Vyrobeno podle normy ISO 5749

Položka č. 6K447773
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Poplastované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Poplastované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 28
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Type Diagonal Cutting Pliers

Čísla materiálu

Položka č. 6K447773
EAN 7314150406005
UBB 500711047513
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu SS402-160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.