Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
K0170.000.120
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
Bahco Compact Side Cutting Pliers 0.3-1.5mm 11 x 6.8 x 10mm 120mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
K0170.000.120
Insulated
No
Shape
Standard
Surface protection
Other
Length (mm)
120
Isolation protection 1000 V
No
Head width (mm)
11
With strip function
No
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Insulated
No
Shape
Standard
Surface protection
Other
Length (mm)
120
Isolation protection 1000 V
No
Head width (mm)
11
With strip function
No
ESD tested
No
Handle cover
Plastic grips
Head height (mm)
6.8
VDE tested
No
Brand
Bahco
Weight per piece (g)
60
Commodity code
8203200000
Type
Compact Side Cutting Pliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K0170.000.120
EAN
7314150100019
UBB
240104307261
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
4130