text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 425 35 mm


Rukoväť z hrabového dreva s poniklovaným nákružkom na ochranu pred rozštiepením údermi kladiva pri dlabaní. Čepele so zúženým driekom, vyrobené z vysokokvalitnej nástrojovej ocele. Rovné i duté dláta majú zošikmený profil so skosenými bočnými hranami približne do polovice hrúbky čepele. Dláta sa dodávajú nabrúsené, pripravené k používaniu. Jedna plochá strana rukoväte zabraňuje skotúľaniu dláta z pracovného stola. Vybavené chráničom hrotu.

Artikelnummer S5422.350.001
Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 35
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 35
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
Type Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer S5422.350.001
EAN 7311518017774
UBB 400130083357
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 425-35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.