Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
K0105.055.001
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
Bahco BE-7855 5,5 mm maticový skrutkovač
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
K0105.055.001
Dizajn
Rukoväť
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
5.5
Celková dĺžka (mm)
247
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
125
Tvar čepele
Šestihran
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rukoväť
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
5.5
Celková dĺžka (mm)
247
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
125
Tvar čepele
Šestihran
Magnetické
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Materiálová rukoväť
Plast
Šírka hlavy (mm)
8.7
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
71
HS kód
82041100
Type
Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K0105.055.001
EAN
7314151838911
UBB
500504453993
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
BE-7855