text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco BE-7805 5 mm naťahovač matíc


Nástrčné kľúče s rukoväťou vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Rukoväť: Ergonomická trojdielna rukoväť z polypropylénu a termoplastického elastoméru, pre maximálne pohodlie uživateľa a prenos sily. Trvalé farebné označenie na oboch koncoch rukoväte na úsporu času pri identifikácii príslušnej skrutky/matky. Stopka: hlboko vŕtaná. Vysoko výkonná legovaná oceľ. Pochrómovaná a celo kalená.  

Položka č. K0105.050.001
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 247
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 247
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Plast
Šírka hlavy (mm) 8
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 68
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Čísla materiálu

Položka č. K0105.050.001
EAN 7314151838904
UBB 500504453811
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu BE-7805
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.