text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Vrták Bosch na drevo 8 mm hadovitý 6,35 mm šesťhranný 235 mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 170
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 235
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 170
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.06
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. B4986.080.235
EAN 3165140183321
UBB 500577127342
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597623

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.