Kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
3Z981113
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
Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3Z981113
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
170
Max. otvorenie kľúča (mm)
32
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
170
Max. otvorenie kľúča (mm)
32
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Značka
Bahco
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area
Čísla materiálu
Položka č.
3Z981113
EAN
7314153010629
UBB
500659344864
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
9029 C