text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M Magnetická vodováha 800 mm


Stavebná vodováha z uzavretého profilu z eloxovaného hliníka. Koncové viečka na absorbovanie nárazov. Trvalá presnosť ±0,5 mm na meter. Strojovo opracované povrchy a drážka tvaru „V“ na spodnej strane. Hrubý tvarovaný profil. Veľké sklenené trubičky pre jednoduché odčítanie polohy bublinky na miestach s nedostatočným osvetlením. Otvory na ruky pre jednoduché prenášanie a priloženie k povrchu. Laserom vyznačená meracia stupnica (iba na indikačné účely). Verzie s magnetom sú dostupné v dĺžkach 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm a 1200 mm (-M).

Položka č. S5550.000.801
Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (mm) 800
Počet vzduchových bublín 3
Materiál Hliník
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (mm) 800
Počet vzduchových bublín 3
Materiál Hliník
Relatívna presnosť merania (mm/m) 0.5
Magnetické Áno
S laserom Nie
Počet otvorov pre ruky 1
Frézovaný merací povrch Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 980
Type Magnetic Spirit Level

Čísla materiálu

Položka č. S5550.000.801
EAN 7314150186082
UBB 500579561662
UNSPSC 27111802
Číslo materiálu výrobcu 466-800-M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.