text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC ZÁREZOVÁ PÍLA 320-504MM


Jediná svojho druhu, najvyššia rada, tradičná rámová píla s vylepšeným držaním pre pohodlnejšie a bezpečnejšie používanie. Vyšší rám umožňuje rezanie materiálov väčších rozmerov. Špeciálne držadlo na prednej strane poskytuje dobrú podporu pre vedenie ruky pre vynikajúci výkon. Možnosť upnutia listu taktiež pod 90° uhlom pre odrezávanie. Dodáva sa s 300 mm (12") bezpečným a netrieštivým bi-metalovým pílovým listom Sandflex® s 24 zubami na palec s vynikajúcim rezným výkonom.

Položka č. S5240.320.504
Dizajn Háková píla
Typ Pílové listy na kov
Dĺžka pílového listu (mm) 300
Počet zubov na palec 24
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Háková píla
Typ Pílové listy na kov
Dĺžka pílového listu (mm) 300
Počet zubov na palec 24
Vhodné pre oceľ Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 780
Type Traditional Hand Hacksaw

Čísla materiálu

Položka č. S5240.320.504
EAN 7311518265557
UBB 500505349299
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 320
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.