text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TWO-ARM PULLERS 4537 4537-2

Popis

Sťahovák: 2-ramenný sťahovák s robustnou konštrukciou. Povrchová úprava: galvanizované. Materiál: špeciálna oceľ. Vhodný najmä na sťahovanie guľkových ložísk, remeníc, ozubených kolies a pod. Náhradné telo 4537-1/B pre 4537-1 4537-2/B pre 4537-2 4537-34/B pre 4537-3 a 4537-4 4537K: Náhrandé rameno Náhradné vreteno: 4532-OAB/S pre 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S pre 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S pre 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Čísla materiálu

Položka č. L6511.000.002
EAN 7314151720735
UBB 203116013384
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 4537-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.