text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BAHC SAWS 4212-14-T6


Prerezávacia píla na suché a tvrdé drevo. So zakriveným pílovým listom s agresívnym delením zubov. Pohodlná rukoväť z húževnatého bukového dreva. Dodáva sa 280 mm (11") a 360 mm (14") pílovým listom. 4211: s kalenými zubami a 4212: s možnosťou ostrenia. Pílové listy sú dostupné ako náhradné diely.

Položka č. S5230.421.214
Dizajn Iné
Typ Iné
Dĺžka pílového listu (mm) 360
Počet zubov na palec 6
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Typ Iné
Dĺžka pílového listu (mm) 360
Počet zubov na palec 6
Vhodné pre drevo Áno

Popis

Prerezávacia píla s drevenou rukoväťou

Čísla materiálu

Položka č. S5230.421.214
EAN 7311518002077
UBB 240416010553
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 4212-14-6T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.