text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na rúry Knipex 45° červený práškový 320 mm


Kľúč na rúry 45° švédsky vzor. 45° šikmé čeľuste. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 42 mm- Kapacita pre rúry (prieme

Položka č. K1083.020.254
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 42 - 42
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 42 - 42
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 780
Type Pipe Wrench 45°

Popis

Kľúč na rúry 45° švédsky vzor. 45° šikmé čeľuste. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 42 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 1 5/8 palca: Ø 42 mm- Kapacita pre matice: 42 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1 palec

Čísla materiálu

Položka č. K1083.020.254
EAN 4003773014218
UBB 240102218692
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 20 010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.