text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na rúry Knipex 45° červený práškový 570 mm


Kľúč na rúry 45° švédsky vzor. 45° šikmé čeľuste. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 70 mm- Kapacita pre rúry (prieme

Položka č. K1083.020.508
Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 70 - 70
Značka Knipex
Váha kusu (g) 2710
Type Pipe Wrench
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 70 - 70
Značka Knipex
Váha kusu (g) 2710
Type Pipe Wrench

Popis

Kľúč na rúry 45° švédsky vzor. 45° šikmé čeľuste. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 70 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 2 3/4 palca: Ø 70 mm- Kapacita pre matice: 70 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 2 palce

Čísla materiálu

Položka č. K1083.020.508
EAN 4003773014232
UBB 240102218858
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 20 020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.