text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

BAHC PILA CHVOSTOVKA 2600-550MM


With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Položka č. S5200.600.550
Dizajn Čepeľová píla
Typ Iné
Dĺžka pílového listu (mm) 550
Počet zubov na palec 10
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Čepeľová píla
Typ Iné
Dĺžka pílového listu (mm) 550
Počet zubov na palec 10
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 500
HS kód
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Popis

With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Čísla materiálu

Položka č. S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2600-22-XT-HP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.