text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Backing pad ZR-AC diameter 50.8 mm 3M


Držiak 3M™ Roloc™+ je robustný plastový držiak, určený na podporu všetkých výrobkov Roloc vrátane kotúčov a kombinovaných kotúčov. Náš držiak má hlbší vnútorný závit, ktorý umožňuje použitie výrobkov s gombíkmi Roloc. 3M™ Roloc™+ Držiak na pravouhlé brúsenie použite na podporu všetkých výrobkov Roloc vrátane kotúčov a kombinovaných kotúčov. Náš držiak m

Položka č. 8L268691
Držiak Šachta
Veľkosť pripojenia 6 mm
Priemer brúsneho kotúča (mm) 51
Značka 3M
Ambalat la 1

technické údaje

Držiak Šachta
Veľkosť pripojenia 6 mm
Priemer brúsneho kotúča (mm) 51
Značka 3M

Popis

Držiak 3M™ Roloc™+ je robustný plastový držiak, určený na podporu všetkých výrobkov Roloc vrátane kotúčov a kombinovaných kotúčov. Náš držiak má hlbší vnútorný závit, ktorý umožňuje použitie výrobkov s gombíkmi Roloc. 3M™ Roloc™+ Držiak na pravouhlé brúsenie použite na podporu všetkých výrobkov Roloc vrátane kotúčov a kombinovaných kotúčov. Náš držiak má hlbší vnútorný závit na prijatie výrobkov, ktoré majú gombíky Roloc, a možno ho použiť na brúsenie pod pravým uhlom.

Čísla materiálu

Položka č. 8L268691
UBB 500710747725
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 09987
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.