text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 10 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Položka č. 6H885289
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 390
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 460
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 390
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fisch-tools

Čísla materiálu

Položka č. 6H885289
EAN 9002696165415
UBB 500582771092
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 0084100460
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.