Káblové koncovky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Káblové koncovky
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2C077651
Izolované koncové objímky kábla
Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolované koncové objímky kábla
Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krabice na sortiment Praktická dávkovacia krabica, stohovateľná a uzatvárateľná. Praktická, priehľadná dávkovacia škatuľka. Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých drôtených koncoviek. S izolovanými drôtovými koncovkami podľa farebného kódu DIN. Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm. 50 drôtených kovaní pre 4 mm², 20 pre 6/8 mm², 10 pre 16 mm². Obsah: 50 x KNIPEX drôtové koncovky sivé 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX drôtové koncovky žlté 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX drôtové koncovky červené 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX drôtové koncovky modré 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Čísla materiálu
Položka č.
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
97 99 907