Antivibrační gumové desky
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
Technické produkty
Montážne podložky
Antivibrační gumové desky
57806
57806.500.010
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
Antivibračná doska NBR Square 500X500X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Materiál
NBR
Info
Speciální vlastnosti antivibračních plátů:
Primárně určeny pro aplikace s nízkými nároky na izolaci chvění.
Není-li možné dosáhnout dostatečného tlumení v jedné vrstvě, je možné použít více vrstev.
Pryžový materiál odolný olejům a mazacím tukům.
Max. přípustné tlakové zatížení v N/cm² = 50.Štvorcové
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
500 mm
Materiál
NBR
Info
Speciální vlastnosti antivibračních plátů:
Primárně určeny pro aplikace s nízkými nároky na izolaci chvění.
Není-li možné dosáhnout dostatečného tlumení v jedné vrstvě, je možné použít více vrstev.
Pryžový materiál odolný olejům a mazacím tukům.
Max. přípustné tlakové zatížení v N/cm² = 50.Štvorcové
Rozmery
B
500
Výška (mm)
10
L (mm)
500
Max. kompresní zatížení (N)
122583
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57806.500.010
EAN
8712423048911
UBB
500666931497
UNSPSC
31162400