text.skipToContent text.skipToNavigation

ANSE GLOVE ELECTRO E015Y 500V S8 YELLOW


Cikkszám 1H124469
Lunghezza (mm) 360
Materiale Latex
Tensione nominale CA (V) 500
Tensione nominale CC (V) 750
Testato per i guasti d'arco
Taglia del guanto 8
Protezione contro il rischio meccanico No
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Lunghezza (mm) 360
Materiale Latex
Tensione nominale CA (V) 500
Tensione nominale CC (V) 750
Testato per i guasti d'arco
Taglia del guanto 8
Protezione contro il rischio meccanico No
Colore esterno Yellow
Tipo di bracciale Polsino dritto
Fodera interna No
Secondo IEC 60903
Secondo EN 60903
Tipo di bordo Lanciato
Classe elettrica secondo EN 60903 00
Marchio Ansell
Model ActivArmr
Type Electrical Safety Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 1H124469
UBB 500667067507
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz RIG0014Y080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.