Skrutkové svorky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Svorky
Skrutkové svorky
3W670934
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
Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 400 mm radius 175 mm 32 x 10 m
Pridať do katalógu
Položka č.
3W670934
Rozsah upínania (mm)
400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm)
175
Materiálová rukoväť
Drevo
Materiál čeľustí
Temperovaná liatina
Značka
Bessey
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rozsah upínania (mm)
400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm)
175
Materiálová rukoväť
Drevo
Materiál čeľustí
Temperovaná liatina
Značka
Bessey
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upínacia sila do 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním
Čísla materiálu
Položka č.
3W670934
EAN
4008158016030
UBB
500655958998
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
TPN40BE