text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 250 mm radius 120 mm 29 x 9 mm

Položka č. 2W616302
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Značka Bessey

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním

Čísla materiálu

Položka č. 2W616302
EAN 4008158015767
UBB 500655958162
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TPN25BE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.