text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 200 mm radius 100 mm 27 x 7 mm

Položka č. 0H977790
Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Značka Bessey

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním

Čísla materiálu

Položka č. 0H977790
EAN 4008158015682
UBB 500655957826
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TPN20BE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.