text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TG clamping width 1000 mm radius 175 mm wooden ha

Položka č. 0H911477
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
S protišmykovým zariadením Áno

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. 0H911477
EAN 4008158008301
UBB 500655947512
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TG100S17
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.