Posuvné kľúče
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
40899AMF
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
AMF Nastaviteľný kľúč na čelné čapy 758 pre rozstup otvorov 22-125 mm dm 7,9 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
40899AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
260
Priemer kolíka (mm)
8
Šírka kľúča (mm)
125 - 125
Váha kusu (g)
500
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
260
Priemer kolíka (mm)
8
Šírka kľúča (mm)
125 - 125
Váha kusu (g)
500
Model
758
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
40899AMF
EAN
4020772040895
UBB
500617712210
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40899