Posuvné kľúče
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
40758AMF
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
AMF Nastaviteľný kľúč na čelné čapy 758 pre rozstup otvorov 14-100 mm dm 4,9 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
40758AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
215
Priemer kolíka (mm)
5
Šírka kľúča (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
300
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
215
Priemer kolíka (mm)
5
Šírka kľúča (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
300
Model
758
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
40758AMF
EAN
4020772040758
UBB
500617711972
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40758