Posuvné kľúče
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
40618AMF
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
AMF Nastaviteľný kľúč na čelné čapy 758 pre rozstup otvorov 11-60 mm dm 2,9 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
40618AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
160
Priemer kolíka (mm)
3
Šírka kľúča (mm)
60 - 60
Váha kusu (g)
115
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
160
Priemer kolíka (mm)
3
Šírka kľúča (mm)
60 - 60
Váha kusu (g)
115
Model
758
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
40618AMF
EAN
4020772040611
UBB
500617711634
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40618