text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Kĺbový hákový kľúč č. 776 C pre vonkajší priemer vývodu 95-155 mm dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Položka č. 53090AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 335
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šírka kľúča (mm) 155 - 155
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 335
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šírka kľúča (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 610
HS kód 82041200
Model 776C

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 53090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.