text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Kĺbový hákový kľúč č. 776 C pre vonkajší priemer vývodu 60-90 mm dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Položka č. 53082AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 280
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šírka kľúča (mm) 90 - 90
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 280
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šírka kľúča (mm) 90 - 90
Váha kusu (g) 360
Model 776C

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 53082
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.