text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 53116


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Položka č. 53116AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 135
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 135
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Váha kusu (g) 50
HS kód 82041200
Model 776D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 53116AMF
EAN 4020772053116
UBB 500617763296
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 53116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.