text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Položka č. 53058AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 135
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 135
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Váha kusu (g) 50
Model 776C
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 53058
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.