text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 52183

Na objednávku

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Položka č. 52183AMF
Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 165
Výška hlavy (mm) 4
Šírka kľúča (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 69
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 165
Výška hlavy (mm) 4
Šírka kľúča (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 69
HS kód 82041200
Model 775NI
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 52183AMF
EAN 4020772052188
UBB 500617760144
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 52183
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.